SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB116,16x 10/100 MBITS/S PTO.RJ45,CONSTRUIR PEQ

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB116,16x 10/100 MBITS/S PTO.RJ45,CONSTRUIR PEQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 16

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5116-0BA00-2AB2

Ref.Sonepar

301715

EAN

4047622549759

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

16

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

117 mm

Anchura:

80 mm

Profundidad:

109 mm

SCALANCE XB116 unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbits/s puertos RJ45; para configurar pequeñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, alimentación redundante, 24 V AC/DC manual disponible para su descarga .

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS