SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB124,24x 10/100 MBIT/S PTO.RJ45,CONSTRUIR PEQU

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB124,24x 10/100 MBIT/S PTO.RJ45,CONSTRUIR PEQU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100 Mbps POF - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5124-0BA00-2AB2

Ref.Sonepar

328086

EAN

4047622549773

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

no

Altura:

117 mm

Anchura:

120 mm

Profundidad:

109 mm

SCALANCE XB124 unmanaged IE Switch, 24x 10/100 Mbits/s puertos RJ45; para configurar pequeñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, alimentación redundante, 24 V AC/DC manual disponible para su descarga .

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS