SIEMENS - Switch IE Scalance XB004-1LDG, no gestionable, con 4x10/100/1000 Mbit/s puertos eléctricos RJ45

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch IE Scalance XB004-1LDG, no gestionable, con 4x10/100/1000 Mbit/s puertos eléctricos RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 4

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5004-1GM10-1AB2

Ref.Sonepar

418899

EAN

4047622501078

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

4

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

1

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

100 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

87 mm

SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch para 10/100/1000 Mbits/s; para configurar pequeñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, 24 V DC fuente de alimentación, con 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbits/s eléctricos y 1 puerto SC 1000 Mbits/s óptico (monomodo, vidrio), hasta máx. 10 km manual disponible para su descarga .

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS