SIEMENS - Switch no gestionable SCALANCE X/SCALANCE XR108-2PoE WG formato rack 19" 8 puertosx1Gbits PoE/2 bahiasxSFP 10Gbits LED 240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5108-2QS00-3AR3
Ref.Sonepar
803982
EAN
4047622727409
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
2
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps GBIC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
-99999
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
0
Número de puertos PoE:
-99999
máx. potencia PoE:
60 W
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Número de ranuras de módulo:
0
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
43.6 mm
Anchura:
482.6 mm
Profundidad:
133 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


