SIEMENS - Switch SIMATIC NET antena IWLAN ANT795-6MP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 5 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 25 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-6MP00-0AA0
Ref.Sonepar
301823
EAN
4019169855945
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
5 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
25 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 m
Método de montaje:
Montaje del mástil
Altura:
367 mm
Anchura:
97 mm
Profundidad:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


