SIEMENS - Switch SIMATIC NET SCALANCE XP216

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch SIMATIC NET SCALANCE XP216

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - -99999

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - -99999

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - -99999

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5216-0HA00-2AS6

Ref.Sonepar

587748

EAN

4047622394199

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

-99999

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

-99999

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

-99999

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

-99999

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

-99999

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

-99999

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

-99999

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

-99999

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

-99999

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

-99999

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Altura:

200 mm

Anchura:

280 mm

Profundidad:

49 mm

SCALANCE XP216, managed IE Switch, 12x 10/100 Mbits/s con certificación IEC 62443-4-2; puertos M12, 4x puertos M12 10/100/1000 Mbits/s IP65, diagnóstico LED, contacto de señalización de fallo, alimentación redundante, PROFINET IO Device, gestión de red, operable en anillo redundante, incl. caperuzas guardapolvo, incl. manual electrónico en CD-ROM, C-PLUG opcional

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS