SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 12 NM ENC ABS MUL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 12 NM ENC ABS MUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2106-4AF00-0MA0

Ref.Sonepar

1141267

EAN

4025515681496

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 12 Nm, Pn = 2,7 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,64 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 24 × 50 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS