SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 16 NM ENC ABS MUL - 1FK2106-6AF00-0MA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 16 NM ENC ABS MUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2106-6AF00-0MA0

Ref.Sonepar

1014524

EAN

4025515681656

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 16 Nm, Pn = 3,3 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 2,15 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje cilíndrico D 24 × 50 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,