SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 5 NM ENC ABS MUL FRE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SYNC MOT 1FK2 EJ LISO 5 NM ENC ABS MUL FRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2105-4AF10-0MA0

Ref.Sonepar

926178

EAN

4025515676034

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 5 Nm, Pn = 1,45 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 0,79 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), con freno de mantenimiento, grado de protección IP64, eje cilíndrico D 19 × 40 mm, encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M17, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS