SIEMENS - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 9 NM 1FK2106-3AF00-1SA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 9 NM 1FK2106-3AF00-1SA0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1FK2106-3AF00-1SA0

Ref.Sonepar

1132090

EAN

4025515681366

SIMOTICS S-1FK2 HD servomotor M0 = 9 Nm, Pn = 2,3 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V), Pn = 1,3 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V), grado de protección IP64, eje D 24 × 50 mm con chaveta, encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC), con interfaz OCC, conector tamaño M23, girable,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS