SIEMENS - Tabique separador vertical 1200x250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 1200 mm
Anchura - 600 mm
A prueba de arco - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9525-7KK03
Ref.Sonepar
720858
EAN
4001869277684
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
1200 mm
Anchura:
600 mm
A prueba de arco:
no
Tabique de separación, ALPHA 630 Universal, perpendicular, entre compartimento de aparamenta/ compartimento de barras en el caso de los cuadros de distribución con ancho de 600 mm/300 mm, Alto = 1200 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


