SIEMENS - Tabique separador vertical 1800x250mm - 8GK9525-8KK13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 600 mm
A prueba de arco - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9525-8KK13
Ref.Sonepar
720860
EAN
4001869277707
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
600 mm
A prueba de arco:
no
Tabique de separación, ALPHA 630 Universal, perpendicular, entre compartimento de aparamenta/ compartimento de barras en el caso de los cuadros de distribución con ancho de 600 mm/300 mm, Alto = 1800 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


