SIEMENS - Tapa adaptador entrada canaleta/tubo 18 módulos SIMBOX - 8GB2051-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa adaptador entrada canaleta/tubo 18 módulos SIMBOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GB2051-1

Ref.Sonepar

634128

EAN

4001869220956

Material:

Plástico

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

SIMBOX Universal WP tapa de entrada de cables, 18TE

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS