SIEMENS - Tapa aparato modular 1 fila 24 módulo 200x600 - 8PQ2020-6BA12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2020-6BA12
Ref.Sonepar
195391
EAN
4042948174043
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa aparato modular 1 fila 24 módulo 200x600 Descripción de la serie SIVACON-S4 - Armarios de distribución hasta 6300 A Armario de distribución de energía SIVACON S4. Sistema modular para una distribución de energía hasta 4.000 A segura, homogénea y rentable. Sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado según IEC 61439-1/-2 y EN 61439-1/-2. Uso flexible gracias a distintos sistemas de montaje y accesorios variables. Montaje simplificado y, por tanto, más rápido, y conexión sencilla de dispositivos Principales características: Modelo: Ciego Anchura: 600 mm Altura: 200 mm Profundidad: 10 mm Posición de montaje: Otros Material: Otros Color: Gris Número RAL: 7035


