SIEMENS - Tapa aparato modular 1 fila 24 módulos 150x600mm - 8PQ2015-6BA07
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2015-6BA07
Ref.Sonepar
257993
EAN
4042948174029
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Otros
SIVACON S4 Tapa aparatos modulares 1-fila 24 mód. H150mm B600mm


