SIEMENS - Tapa aparato modular 1-fila 36 módulo 150x800

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa aparato modular 1-fila 36 módulo 150x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa ciega

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 150 mm

  • Profundidad - 10 mm

  • Posición de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2015-8BA03

Ref.Sonepar

151417

EAN

4042948174036

Modelo:

Placa ciega

Anchura:

800 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

10 mm

Posición de montaje:

Otros

Material:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7035

SIVACON S4 Tapa aparatos modulares 1-fila 36 mód. H150mm B800mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS