SIEMENS - Tapa aparato modular 1 fila 36 módulo 200x800 - 8PQ2020-8BA05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 800 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2020-8BA05
Ref.Sonepar
203429
EAN
4042948174050
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
SIVACON S4 Tapa aparatos modulares 1-fila 36 mód. H200mm B800mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


