SIEMENS - Tapa aparato modular 2 filas 72 módulos 400x800mm - 8PQ2040-8BA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 800 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2040-8BA10
Ref.Sonepar
203377
EAN
4042948174098
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
800 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
SIVACON S4 Tapa aparatos modulares 2-filas 72 mód. H400mm B800mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


