SIEMENS - Tapa aparato modular 3 filas 108 módulos 450x800mm - 8PQ2045-8BA02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 450 mm
Profundidad - 10 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2045-8BA02
Ref.Sonepar
799535
EAN
4042948174111
Anchura:
800 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa aparatos modulares SIVACON S4 3 x 35 TE 108 TE 450 mm de alto 800 mm de ancho.


