SIEMENS - Tapa aparato modular 3 filas 72 módulos 450x600mm - 8PQ2045-6BA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 450 mm
Profundidad - 10 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2045-6BA04
Ref.Sonepar
799508
EAN
4042948174104
Anchura:
600 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
SIVACON S4 Tapa aparatos modulares 3-filas 72 mód. H450mm B600mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


