SIEMENS - Tapa aparato modular 600x200mm - 8GK9608-1KK20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa aparato modular 600x200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9608-1KK20

Ref.Sonepar

330845

EAN

4001869372259

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de columna con recortes ALPHA 630 Universal, 1 x 24 TE, 200 mm de distancia entre hileras Al = 200 mm An = 600 mm.