SIEMENS - Tapa aparato modular 600x300mm - 8GK9608-2KK22

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa aparato modular 600x300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9608-2KK22

Ref.Sonepar

95290

EAN

4001869372327

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de columna con recortes ALPHA 630 Universal, 2 x 24 TE, 150 mm de distancia entre hileras Al = 300 mm An = 600 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS