SIEMENS - Tapa aparato modular 900x150mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa aparato modular 900x150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9608-1KK32

Ref.Sonepar

330847

EAN

4001869372341

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de columna con recortes ALPHA 630 Universal, 1 x 36 TE, 150 mm de distancia entre hileras Al = 150 mm An = 900 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS