SIEMENS - Tapa ciega 18 módulo SIMBOX WP - 8GB2054-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Anchura - 324 mm
Anchura en módulos - 18
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GB2054-1
Ref.Sonepar
673417
EAN
4001869221021
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Anchura:
324 mm
Anchura en módulos:
18
SIMBOX WP Tapa de panel vacío para cuadro de distribución de 18 TE Armarios de distribución pequeños ALPHA SIMBOX: óptimos en cada detalle. Los armarios de distribución pequeños ALPHA SIMBOX han sido concebidos para un aprovechamiento óptimo del espacio también donde este está restringido. 1. ALPHA SIMBOX XL ofrece zonas de cableado de grandes dimensiones. 2. Los armarios de distribución pequeños se caracterizan por disponer de un completo paquete de accesorios compatible con armarios empotrados/para pared hueca (bornes, bandas de cierre, cerraduras de puerta).
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


