SIEMENS - Tapa ciega 600x50

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa ciega 600x50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9620-1KK20

Ref.Sonepar

317321

EAN

4001869372440

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de compensación fija B600 H50 ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 4 Unidades ** )

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS