SIEMENS - Tapa ciega 900x150

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa ciega 900x150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9622-1KK30

Ref.Sonepar

197127

EAN

4001869372532

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de compensación fija con bisagras B900 H150 ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 4 Unidades ** )

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS