SIEMENS - Tapa ciega 900x800 - 8GK9622-5KK30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 900 mm
Número de filas - -99999
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9622-5KK30
Ref.Sonepar
794921
EAN
4001869372570
Altura:
800 mm
Anchura:
900 mm
Número de filas:
-99999
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Tapa ciega con bisagras fija B900 H800
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


