SIEMENS - TAPA CIEGA SIVACON S4 B600/H50 - 8PQ2005-6BA01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 600 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - En campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2005-6BA01
Ref.Sonepar
195393
EAN
4042948164228
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
600 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
En campo
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
SIVACON S4 Tapa ciega B600/H50


