SIEMENS - Tapa ciega Sivacon S4 B800/H150 - 8PQ2015-8BA02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 800 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 10 mm
Posición de montaje - En campo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ2015-8BA02
Ref.Sonepar
203428
EAN
4042948166703
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
800 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
10 mm
Posición de montaje:
En campo
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
marco cobertor al: 150 mm an: 800 mm El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL. Los cuadros de distribución SIVACON de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. El software de configuración SIMARIS configuration aumenta la seguridad de planificación y ahorra tiempo en el cálculo de la oferta y la documentación de la instalación. 2. Cuando está en funcionamiento, un eficaz sistema de ventilación adaptado a los componentes evita la acumulación de calor y los nidos calientes, reduce el derating y asegura así una disponibilidad duradera de la instalación. 3. La forma de la compartimentación interior hasta 4b puede realizarse de manera óptima con los componentes estándar. 4. El diseño del cuadro de distribución SIVACON S4 simplifica la conexión y el montaje de los aparatos. 5. El uso de soportes de aparatos de profundidad regulable se traduce en una flexibilidad de uso máxima, p. ej., la selección del accionamiento y el tipo de montaje de la aparamenta, con escasas variantes de bloques. 6. El flexible concepto de fabricación de los cuadros de distribución SIVACON S4, certificado según ISO 9001, permite disponer de soluciones premontadas con distintos niveles de ampliación (según se necesite, con ampliaciones de cobre o sin ellas) en plazos de entrega muy cortos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


