SIEMENS - Tapa columna ALPHA NF 35x200x600mm - 8GK9605-1KK20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9605-1KK20
Ref.Sonepar
594498
EAN
4001869502533
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
35 mm
Tapa de columna ALPHA NF 35 mm de profundidad Al = 200, An = 600 mm Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


