SIEMENS - Tapa columna ALPHA NF 35x600x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9605-4KK20
Ref.Sonepar
794918
EAN
4001869502557
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


