SIEMENS - Tapa de conector de acero inoxidable, para uso de ET200ecoPN M12-L en atmósferas potencialmente explosivas de zona 2 / 22 - 6ES7194-6JA00-0BB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa de conector de acero inoxidable, para uso de ET200ecoPN M12-L en atmósferas potencialmente explosivas de zona 2 / 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6JA00-0BB0

Ref.Sonepar

1308189

EAN

4047623412700

tapa de conector de acero inoxidable, para uso de ET200ecoPN M12-L en atmósferas potencialmente explosivas de zona 2 / 22 SIMATIC ET 200eco PN es una periferia tipo bloque con conexión PROFINET y grado de protección IP65/67, por lo que constituye una solución compacta y con proyección de futuro que presenta una escasa dificultad de montaje y define nuevos estándares en el mercado. La periferia tipo bloque se puede instalar y poner en marcha en cualquier posición de forma sencilla y flexible. ?Su diseño inteligente permite montarla directamente a pie de máquina o en la línea de montaje. Su caja de fundición de cinc de gran robustez garantiza la protección idónea en caso de condiciones ambientales extremas y permite su empleo con temperaturas entre -40° y +60 °C. Otra ventaja del sistema es su enorme resistencia frente a vibraciones, polvo, aceite y humedad. Con SIMATIC ET 200eco PN, dispondrá de una solución completa innovadora y con proyección de futuro que, gracias al switch de 2 puertos integrado, puede configurarse de manera flexible e incorporarse a topologías en línea dentro de una instalación. ??Los conectores de alimentación M12 con codificación L simplifican el sistema de alimentación y permiten una mayor corriente admisible y, por lo tanto, longitudes de cable claramente superiores en campo sin necesidad de cables de alimentación adicionales. Siemens garantiza soluciones innovadoras y con proyección de futuro que ayudan a abrirse a nuevas áreas de negocio gracias a tecnologías clave adaptadas a los productos ET 200.?

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS