SIEMENS - Tapa final borne paso resorte 10mm² 2.2mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WH9005-1GA00
Ref.Sonepar
800699
EAN
4001869347660
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


