SIEMENS - Tapa montaje instrumentos+2 conmutador anchura 600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Número de filas - -99999
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9612-1KK20
Ref.Sonepar
794919
EAN
4001869372389
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Número de filas:
-99999
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


