SIEMENS - Tapa para columna señalización 8W D44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Diámetro exterior - 70 mm
Tipo de lámpara - Ninguno
Receptáculo de color - Negro
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4408-0XA
Ref.Sonepar
266852
EAN
4011209767195
Color:
Otros
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de lámpara:
Ninguno
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


