SIEMENS - Tapa para hueco embarrado/cable 300x1600x250 - 8GK9607-5KK10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 800 mm
Anchura - 300 mm
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9607-5KK10
Ref.Sonepar
189531
EAN
4001869372235
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
800 mm
Anchura:
300 mm
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


