SIEMENS - Tapa para hueco embarrado/cable 300x2000x250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 1000 mm
Anchura - 300 mm
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9607-7KK10
Ref.Sonepar
330844
EAN
4001869372242
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
1000 mm
Anchura:
300 mm
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


