SIEMENS - Tapa para hueco embarrado/cables

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa para hueco embarrado/cables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Color - Gris

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9606-7KK10

Ref.Sonepar

330843

EAN

4001869372198

Material:

Plástico

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa de columna ALPHA 630 Universal para compartimento de cables, Al = 1000 mm, An = 240.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS