SIEMENS - Tapa portafusible NH1 estándar con empuñadura - 3NP1943-1GA00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapa portafusible NH1 estándar con empuñadura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NP1943-1GA00

Ref.Sonepar

545082

EAN

4011209766020

Tipo de accesorio:

Otros

Maneta estándar, sin control de fusibles, para tamaño NH1, Accesorio para Interruptores seccionadores fusibles 3NP1 Interruptores-seccionadores-fusibles 3NP a 630 A con protección mejorada de personas y distribuciones, con cómodo sistema de conexión. Los interruptores-seccionadores-fusibles protegen distribuciones en la industria o en infraestructuras contra sobrecarga y cortocircuito, y son aptas para el uso en múltiples sectores. La protección contra contactos directos (también desde atrás) incorporada de serie en la nueva gama Sentron 3NP evita que el usuario toque piezas bajo tensión durante el montaje de sistemas de embarrado, incluso al acceder por atrás. Además, el usuario puede distinguir fácilmente los fusibles utilizados a través de las mirillas de gran tamaño. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NP de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Máxima flexibilidad gracias al diseño modular y los accesorios homogéneos. 2. Adecuado para fijación a base, perfil DIN y sistema de embarrado Siemens 8US 3. Función electrónica de control de fusibles, incl. vigilancia de red. 4. Cinco tamaños, de 100 A a 630 A, hasta el grado de protección IP40. 5. Conversión rápida y segura para salida de cable superior o inferior. 6. Posibilidad de instantes de conmutación flexibles del contacto auxiliar (simultáneo o anticipado). 7. Posibilidad de bloqueo y precintado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS