SIEMENS - Tapa SENTRON 3VA SIVACON S4 3VA13 (400A) 3VA14 (630A) 3P montaje fijo interruptores 3 montaje vertical 500x600mm - 8PQ2050-6BA11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 10 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2050-6BA11
Ref.Sonepar
799547
EAN
4001869582009
Anchura:
600 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
marco cobertor 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), tripolar, montaje fijo, al: 500 mm, an: 600 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


