SIEMENS - Tapa SENTRON 3VA SIVACON S4 3VA13 (400A) 3VA14 (630A) 3VM13 (400A) 3VM14 (630A) 4P interruptores 3 montaje vertical 500x800mm - 8PQ2050-8BA15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 10 mm
Material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ2050-8BA15
Ref.Sonepar
720864
EAN
4001869582047
Anchura:
800 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
marco cobertor 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VM13 (400 A), 3VM14 (630 A), de 4 polos, montaje fijo, al: 500 mm, an: 800 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


