SIEMENS - Tapón roscado D01 16 (E14) porcelana - 5SH4316

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tapón roscado D01 16 (E14) porcelana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D01

  • Material - Porcelana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SH4316

Ref.Sonepar

15122

EAN

4001869024356

Tamaño de construcción:

D01

Material:

Porcelana

caperuza roscada NEOZED porcelana, tamaño D01, 16 A Sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED con numerosos accesorios. El sistema de fusibles NEOZED y DIAZED Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Se emplea primordialmente en armarios de distribución y en cuadros de distribución industriales. El sistema puede ser manejado por personas sin conocimientos especiales y está homologado también para el uso doméstico. Los sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Gama y accesorios perfectamente coordinados. 2. Cartuchos fusibles de 2 A a 100 A con distintas categorías de empleo. 3. Variantes de bases en la modalidad clásica de fusible atornillado. 4. Calidad demostrada desde 1906.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS