SIEMENS - Tarjeta de memoria SIMATIC S7 para S7-1x00 CPU, 3,3V Flash, 256 MBytes
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de memoria - FLASH EPROM
Tamaño de memoria - 256000 kB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7954-8LL03-0AA0
Ref.Sonepar
240577
EAN
4047623409045
Tipo de memoria:
FLASH EPROM
Tamaño de memoria:
256000 kB
SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x00 CPU, 3, 3 V Flash, 256 MBytes Basic Controller SIMATIC S7-1200: flexible gracias a variadas posibilidades de comunicación. Advanced Controller SIMATIC S7-1500: nuestro controlador más rápido para la automatización. Para la familia SIMATIC S7-1200/S7-1500 se ofrecen SIMATIC Memory Cards como accesorios opcionales o necesarios en distintos tamaños.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS