SIEMENS - Tarjeta de memoria SIMATIC S7 para S7-1X00 CPU, 3,3V Flash, 32Gbytes
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de memoria - FLASH EPROM
Tamaño de memoria - 32000000 kB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7954-8LT03-0AA0
Ref.Sonepar
571126
EAN
4047623408413
Tipo de memoria:
FLASH EPROM
Tamaño de memoria:
32000000 kB
SIMATIC S7, Memory Card para CPU S7-1x 00, 3, 3 V Flash, 32 GByte Basic Controller SIMATIC S7-1200: flexible gracias a variadas posibilidades de comunicación. Advanced Controller SIMATIC S7-1500: nuestro controlador más rápido para la automatización. Para la familia SIMATIC S7-1200/S7-1500 se ofrecen SIMATIC Memory Cards como accesorios opcionales o necesarios en distintos tamaños.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS