SIEMENS - Tarjeta entrada digital SM 421 con separación galvánica 32 ED 120VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 32
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7421-1EL00-0AA0
Ref.Sonepar
41031
EAN
4019169046145
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
32
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
2 mA
Tensión de entrada permitida:
0...132 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
5...25 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
25 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


