SIEMENS - Tarjeta FM 453 (3 canales) posición motor paso a paso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de funciones - 3
Redundancia - no
Apto para recuento - no
Apto para peso - no
Apto para controlador de temperatura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7453-3AH00-0AE0
Ref.Sonepar
545878
EAN
4025515129509
Número de funciones:
3
Redundancia:
no
Apto para recuento:
no
Apto para peso:
no
Apto para controlador de temperatura:
no
Apto para control de soldadura:
no
Apto para control de presión:
no
Apto para NC:
sí
Función de posicionamiento electrónico disponible:
sí
Apto para CNC:
sí
Apto para SSI:
sí
Apto para detección incremental de datos:
sí
Apto para detección de valor absoluto:
sí
Posibilidad de controlador de flujo:
no
Apto para medición de flujo:
no
Apto para controlador de ruta:
no
Apto para controlador de leva:
no
Apto para sierra oscilante:
no
Apto para control multieje:
no
Posibilidad de controlador de eje único:
no
Apto para posicionamiento de multieje:
sí
Posibilidad de posicionamiento de eje único:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
50 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


