SIEMENS - Tarjeta salida analógico S 432 separador 8 SA 13bit U-I - 6ES7432-1HF00-0AB0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 8
Entrada analógica configurable - no
Salida analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7432-1HF00-0AB0
Ref.Sonepar
41072
EAN
4025515129011
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
8
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Resolución de las entradas analógicas:
13 Bit
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
13 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
25 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


