SIEMENS - Tarjeta salida digital SM 422 separador 16SD 120/230V AC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tarjeta salida digital SM 422 separador 16SD 120/230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 79...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 79...264 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de entradas digitales - 0

  • Número de salidas digitales - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7422-1FH00-0AA0

Ref.Sonepar

329774

EAN

4019169046114

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

79...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

79...264 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

16

Salida digital configurable:

sí

Tipo de salida digital:

Tiristor bidireccional

Intensidad de salida:

2 A

Tensión de salida permitida:

0...264 V

Tipo de tensión de salida:

CA

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

1...1 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

25 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

210 mm

SIMATIC S7-400, MODULO S DIG. SM 422, CON AISL. GALVANICO 16 SD; 120/230V AC, 2A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS