SIEMENS - Tarjeta salida digital SM 422 separador 32 salidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7422-7BL00-0AB0
Ref.Sonepar
165117
EAN
4025515128953
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
32
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
0.5 A
Tensión de salida permitida:
0...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
25 mm
Altura:
290 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


