SIEMENS - Tarjeta salida digital SM 422 separador 32 SD 24VDC 0,5A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tarjeta salida digital SM 422 separador 32 SD 24VDC 0,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7422-1BL00-0AA0

Ref.Sonepar

110876

EAN

4025515128946

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

32

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

0 mA

Tensión de entrada permitida:

0...0 V

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

0...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

1...1 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Otros

Anchura:

25 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

210 mm

SIMATIC S7-400, MODULO S DIG. SM 422, CON AISL. GALVANICO 32 SD; 24V DC, 0,5A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS